Motion
80122252
Anneau de retenue du boîtier - 1.125 po. Alésage du boîtier, 1.1970 po. Dia. de rainure, 0.0560 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765546
N° MFR80122252
Prix17.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 1.125 po. Alésage du boîtier, 1.1970 po. Dia. de rainure, 0.0560 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765546
N° MFR80122252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    1.2490 po
  • Diamètre de la rainure
    1.1970 po
  • Largeur de rainure
    0.0560 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.020 à 0.025 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0360 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0040 à 0.0050 po
  • ID du boîtier
    1.125 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122252 80122252 1-1/8 PO 15/PAQUET INT RETAI