Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille40.00 mm
- Profondeur du filetage5.00 mm
- Taille du filetageM3x0.50
Détails
- Type de fin1 arrondi et 1 fileté
- Fixation standardDIN 7979D
- DuretéC 57-63
- MatérielAcier allié
- Types de produitsÉvent plat à retrait
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
- Ils sont efficaces dans les trous borgnes.