Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche11/64 po
- Angle de la pointe de forage135
- Longueur de cannelure3-3/8 po
- Longueur totale5-3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureParabolique
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeDroit
- À travers le liquide de refroidissementNon
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures paraboliques sont construites avec une forme de cannelure plus large pour un débit accru des copeaux.