Motion
81828048
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M12x1.75 ; 19mm sur les méplats, 10mm de haut, fini bleu métrique
N° D’ARTICLE MI11766601
N° MFR81828048
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M12x1.75 ; 19mm sur les méplats, 10mm de haut, fini bleu métrique
N° D’ARTICLE MI11766601
N° MFR81828048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Largeur sur les talons plats
    19.00 po

Détails

  • Revêtement
    Bleu métrique
  • Fixation standard
    DIN 934
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
81828048 81828048 M12-1.75 BLEU MÉTRIQUE C
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.