Motion
81877136
1/4-20 UNC Longueur sous la tête 3 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11766628
N° MFR81877136
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC Longueur sous la tête 3 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11766628
N° MFR81877136

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CARRIÈRE 81877136 81877136 1/4-20X3 PO GR 5 ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.