Motion
81891806
5/16-18 UNC Longueur sous la tête 3 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11766632
N° MFR81891806
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC Longueur sous la tête 3 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11766632
N° MFR81891806

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE 81891806 81891806 5/16-18X3 PO GR 5 ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.