Motion
81891822
3/8-16 UNC Longueur sous la tête 2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11766633
N° MFR81891822
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC Longueur sous la tête 2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11766633
N° MFR81891822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CARRIÈRE 81891822 81891822 3/8-16X2 PO GR 5 ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.