Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4950 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5120 po
- Diamètre extérieur1.2800 po
- Plage de diamètres extérieurs1.2400 po~
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.1040 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).