Motion
81923872
Rondelle de blocage fendue - 0.3140 po DI, 0.8690 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11766648
N° MFR81923872
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3140 po DI, 0.8690 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11766648
N° MFR81923872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.5120 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.8690 po
  • Épaisseur maximale
    0.1720 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.5020 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.7790 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
81923872 81923872 1/2 PO 25/PAQUET DE VERROUILLAGE FENDU W
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.