Motion
81923880
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 1.0730 po DE, 0.1560 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11766649
N° MFR81923880
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 1.0730 po DE, 0.1560 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11766649
N° MFR81923880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.6410 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0730 po
  • Épaisseur maximale
    0.2030 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.6280 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.9710 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1560 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
81923880 81923880 5/8 PO 25/PAQUET DE VERROUILLAGE FENDU W
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.