Motion
82333857
1/4-20 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11767093
N° MFR82333857
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11767093
N° MFR82333857

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
82333857 82333857 1/4-20 X 4 18-8 SS FUL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.