Spécifications
Dimensions
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale4 po
- Hauteur de la tige5/8 po
- Largeur de tige5/8 po
Détails
- Application de coupeFace à la brèche; tourner et faire face à l’épaule
- Direction de coupeMain droite
- Numéro de norme de l’industrieFR-10
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseC6
- Code de style de mèche d'outilFR
- Type de mèche d’outilCoupe d’extrémité décalée
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement