Motion
82663642
Tige 1 x 1 po, fraise à outil à pointe simple à coupe latérale décalée, GL-16, grade C6
N° D’ARTICLE MI11767225
N° MFR82663642
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige 1 x 1 po, fraise à outil à pointe simple à coupe latérale décalée, GL-16, grade C6
N° D’ARTICLE MI11767225
N° MFR82663642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    Tourner et faire face à l’épaule; travailler près de la mâchoire du mandrin
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    GL-16
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C6
  • Code de style de mèche d'outil
    GL
  • Type de mèche d’outil
    Découpe latérale décalée

Aperçu

Description du fabricant
82663642 82663642 GL-16 1"SQ. CARB.TPD C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement