Spécifications
Dimensions
- Rayon du nez1/64 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Hauteur de la tige3/8 po
- Largeur de tige3/8 po
Détails
- Application de coupeEnfoncement à épaulement carré dans 30° barres
- Direction de coupeNeutre
- Numéro de norme de l’industrieTRC-6
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseC2
- Code de style de mèche d'outilTRC
- Type de mèche d’outilAlésage de tige ronde
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement