Motion
83057794
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 316 , sans revêtement, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11767289
N° MFR83057794
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 316 , sans revêtement, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11767289
N° MFR83057794

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
83057794 83057794 3/8-16 X 5 316 SS PRTI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.