Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.5600 po
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage3/4 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardASME B18.6.3; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- TypeDentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.