Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.8100 po
- Longueur2-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardASME B18.6.3; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- TypeDentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.