Motion
85264919
M14x2.00mm Metric Coarse, 70mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 22mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768175
N° MFR85264919
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M14x2.00mm Metric Coarse, 70mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 22mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768175
N° MFR85264919
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    70.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85264919 85264919 M14 X 70 18-8 SS PARTIEI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.