Motion
85560340
1-8 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11768256
N° MFR85560340
Prix34.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11768256
N° MFR85560340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85560340 85560340 1-8 X 2-1/2 316 SS FUL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.