Motion
86501640
7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11769751
N° MFR86501640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11769751
N° MFR86501640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86501640 86501640 7/16-20 X 8 ALLOY GR.8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.