Motion
86853223
Rondelle de blocage fendue - DI 6.1 mm, D.E. 0.5830 po, Épaisseur 0.0780 po, matériau en acier allié, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11770216
N° MFR86853223
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 6.1 mm, D.E. 0.5830 po, Épaisseur 0.0780 po, matériau en acier allié, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11770216
N° MFR86853223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3220 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.5830 po
  • Épaisseur maximale
    0.1250 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3140 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.4890 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.0780 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
86853223 86853223 5/16 PO HAUT-ALLOYÉ 50/PAQUET G
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.