Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.4500 po
- Diamètre extérieur maximal0.7760 po
- Épaisseur maximale0.1560 po
- Diamètre intérieur minimum0.4400 po
- Diamètre extérieur minimum0.6830 po
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.1090 po
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C44-C51 HBS
- MatérielAcier allié
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.