Motion
86853322
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11770226
N° MFR86853322
Prix5.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11770226
N° MFR86853322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86853322 86853322 5/16-18X3/4 poGR8 10/PAQUET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.