Motion
87828992
M12x1.75 Metric Coarse, 35mm OAL Slotted Drive Machine Screw - Flat Head, Grade 18-8 & A2 Stainless Steel, Uncoated, Without Washer
N° D’ARTICLE MI11770335
N° MFR87828992
Prix11.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75 Metric Coarse, 35mm OAL Slotted Drive Machine Screw - Flat Head, Grade 18-8 & A2 Stainless Steel, Uncoated, Without Washer
N° D’ARTICLE MI11770335
N° MFR87828992

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    35.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    DIN 963
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
87828992 87828992 M12X35 A2 18-8 FENTE SS
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.