Motion
87908299
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 6 , acier, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11770775
N° MFR87908299
Prix 0.08 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 6 , acier, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11770775
N° MFR87908299

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 0.08 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type AB

Aperçu

Description du fabricant
87908299 87908299 6X 1 1/2 PH PHL SELF T
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.