Motion
87919718
Vis de 1/4 po, rondelle plate en acier USS 5/16 po DI x 3/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771359
N° MFR87919718
Prix45.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate en acier USS 5/16 po DI x 3/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771359
N° MFR87919718

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
87919718 87919718 1/4 USS 5LB PAQUET PLAT WA
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).