Motion
87919981
Vis de 1/2 po, rondelle plate SAE en acier 17/32 po DI x 1-1/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771376
N° MFR87919981
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate SAE en acier 17/32 po DI x 1-1/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771376
N° MFR87919981

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    17/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/16 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE 87919981 87919981 1/2BOLT SAE 1LBPK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good