Motion
87920286
Rondelle de blocage fendue - 0.1270 po DI, 0.2520 po DE, 0.0310 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771391
N° MFR87920286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.1270 po DI, 0.2520 po DE, 0.0310 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771391
N° MFR87920286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1330 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2520 po
  • Épaisseur maximale
    0.0700 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1270 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2360 po
  • Taille de la vis
    #5
  • Épaisseur
    0.0310 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
87920286 87920286 5 RONDELLE À VERROU FENDUE ZI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.