Motion
87920336
Rondelle de blocage fendue - 0.2520 po DI, 0.4890 po DE, 0.0620 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771396
N° MFR87920336
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.2520 po DI, 0.4890 po DE, 0.0620 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771396
N° MFR87920336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.2520 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.4890 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2520 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.4870 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87920336 87920336 1/4 BOULON MOYEN S
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.