Motion
87920526
Vis n° 6 , DI 0.15 po, rondelle à ressort à denture externe en acier - DE 0.32 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771409
N° MFR87920526
Price$0.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 6 , DI 0.15 po, rondelle à ressort à denture externe en acier - DE 0.32 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771409
N° MFR87920526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1500 po
  • Diamètre intérieur maximal
    0.1500 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.3200 po
  • Épaisseur maximale
    0.0220 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1410 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.3050 po
  • Diamètre extérieur
    0.3200 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.022 po

Details

  • Fixation standard
    ASME B18.21.1
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Dureté
    Rockwell C40-C50
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
87920526 87920526 6 NETTOYANT À VERROUILLAGE DES DENTS EXTRÉMITÉ
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté