Motion
87920799
Vis de 7/16 po, DI de 0.464 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 0.789 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771425
N° MFR87920799
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/16 po, DI de 0.464 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 0.789 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771425
N° MFR87920799

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4640 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.4480 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.7400 po
  • Diamètre extérieur
    0.7890 po
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    0.040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
87920799 87920799 7/16 INT. VERROUILLAGE DENTAIRE WA
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.