Motion
87921417
Écrou hexagonal lourd en acier 5/16-18 UNC, droit, 9/16 po sur les méplats, 0.2969 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771454
N° MFR87921417
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 5/16-18 UNC, droit, 9/16 po sur les méplats, 0.2969 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771454
N° MFR87921417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
87921417 87921417 5/16-18 ÉCROU HEXAGONAL LOURD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.