Motion
87922084
Contre-écrou hexagonal 9/16-12 classe UNC 2 avec insert en nylon - Largeur de 7/8 po sur tous les méplats, hauteur de 5/8 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771502
N° MFR87922084
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 9/16-12 classe UNC 2 avec insert en nylon - Largeur de 7/8 po sur tous les méplats, hauteur de 5/8 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771502
N° MFR87922084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    9/16-12
  • Largeur sur les talons plats
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
87922084 87922084 9/16-12 ÉCROU HEXAGONAL GR
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.