Motion
87925210
Rondelle de blocage fendue - 1.0930 po de diamètre extérieur, 0.1560 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771615
N° MFR87925210
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.0930 po de diamètre extérieur, 0.1560 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771615
N° MFR87925210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.6500 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0930 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.6350 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.0790 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1560 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87925210 87925210 5/8 BOULON MOYEN S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.