Motion
87925384
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 13/32 po x diamètre extérieur de 13/16 po, épaisseur de 0.065 po
N° D’ARTICLE MI11771627
N° MFR87925384
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 13/32 po x diamètre extérieur de 13/16 po, épaisseur de 0.065 po
N° D’ARTICLE MI11771627
N° MFR87925384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    13/32 po
  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0650 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Fixation standard
    ASME B18.22.1 1965
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
87925384 87925384 3/8" 18-8SS MED FLAT W
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.