Motion
87925632
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable 7/16-14 UNC; 11/16 po sur les méplats, 3/8 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771643
N° MFR87925632
Prix0.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable 7/16-14 UNC; 11/16 po sur les méplats, 3/8 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771643
N° MFR87925632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
87925632 87925632 7/16-14 ÉCROU HEX 18-8 S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.