Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur totale7.3750 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller