Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.3125 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller