Motion
88041520
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 5/8 po, bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11771891
N° MFR88041520
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 5/8 po, bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11771891
N° MFR88041520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    3.8750 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
88041520 88041520 VFS-110 5/8" BORE BALL