Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur sur les talons plats1-5/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade 2
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou à fente
Aperçu
- Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
- Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.