Motion
89098545
7/16-14 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11772713
N° MFR89098545
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11772713
N° MFR89098545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
89098545 89098545 7/16-14 X 5 18-8 SS PR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.