Motion
89111769
Chariot élévateur à ciseaux hydrauliques d’une capacité de 2,000 lb – Hauteur de levage de 15 po à 39 po, longueur de plateforme de 40 po x largeur de plateforme de 20 po
N° D’ARTICLE MI11772726
N° MFR89111769
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydrauliques d’une capacité de 2,000 lb – Hauteur de levage de 15 po à 39 po, longueur de plateforme de 40 po x largeur de plateforme de 20 po
N° D’ARTICLE MI11772726
N° MFR89111769
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    39 po
  • Hauteur maximale
    39 po
  • Hauteur minimale
    15 po
  • Longueur de la plateforme
    40 po
  • Largeur de la plateforme
    20 po

Détails

  • Style de levage
    Ciseaux
  • Capacité de charge
    2,000 lb
  • Style
    Hydraulique
  • Type
    Chariot élévateur

Aperçu

Description du fabricant
89111769 89111769 20.5X40 PO 2200LB CAPUCHON WO