Motion
89111801
Chariot élévateur à ciseaux hydrauliques d’une capacité de 1,100 lb – Hauteur de levage de 15-1/2 po à 35 po, longueur de plateforme de 32-1/2 po x largeur de plateforme de 19-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11772729
N° MFR89111801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydrauliques d’une capacité de 1,100 lb – Hauteur de levage de 15-1/2 po à 35 po, longueur de plateforme de 32-1/2 po x largeur de plateforme de 19-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11772729
N° MFR89111801
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    35 po
  • Hauteur maximale
    35 po
  • Hauteur minimale
    15-1/2 po
  • Longueur de la plateforme
    32-1/2 po
  • Largeur de la plateforme
    19-3/4 po

Détails

  • Style de levage
    Ciseaux
  • Capacité de charge
    1,100 lb
  • Style
    Hydraulique
  • Type
    Chariot élévateur

Aperçu

Description du fabricant
89111801 89111801 19-3/4X32-1/2"1100CAP