Spécifications
Dimensions
- Longueur3/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageNo 10-32 dans
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType F
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces à roulements plats. Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue.
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.