Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po
- Espacement des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
- Hauteur totale6-1/2 po
- Taille de la plaque4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue5 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- ApplicationManutention des matériaux
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- À utiliser avec38405791
- Capacité de charge500 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueCaoutchouc