Motion
89817100
Angle de tête 65° raccord de graissage à filetage en acier 1/4 NPT ; hex. 14.29mm
N° D’ARTICLE MI11772866
N° MFR89817100
Prix79.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête 65° raccord de graissage à filetage en acier 1/4 NPT ; hex. 14.29mm
N° D’ARTICLE MI11772866
N° MFR89817100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix79.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/4
  • Angle de tête
    65.0
  • Taille hexagonale
    9/16 po, 14.29 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les graisseurs de formage de filetage sont conçus avec des filetages coniques pour reformer le matériau dans les trous non taraudés. Ils fournissent des joints étanches et peuvent être remplacés par des raccords filetés standard.
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Raccord de graissage à filetage

Aperçu

Description du fabricant
89817100 89817100 1/4"PT THDFRM 65D 10PK
  • Les graisseurs de formage de filetage sont conçus avec des filetages coniques pour reformer le matériau dans les trous non taraudés. Ils fournissent des joints étanches et peuvent être remplacés par des raccords filetés standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté