Motion
89817183
Angle de tête droit, raccord de graissage standard en acier 1/4-28 ; hex. 7.94mm
N° D’ARTICLE MI11772874
N° MFR89817183
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête droit, raccord de graissage standard en acier 1/4-28 ; hex. 7.94mm
N° D’ARTICLE MI11772874
N° MFR89817183

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/4-28
  • Angle de tête
    180
  • Taille hexagonale
    5/16 po, 7.94 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Raccord de graissage standard

Aperçu

Description du fabricant
SHORT STR 89817183 89817183 1/4-28 20/PAQUET
  • Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.