Motion
89823033
Entonnoir en acier d’une capacité de 1 pinte, diamètre extérieur de la bouche de 5-1/2 po, bec droit
N° D’ARTICLE MI11772886
N° MFR89823033
Prix29.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir en acier d’une capacité de 1 pinte, diamètre extérieur de la bouche de 5-1/2 po, bec droit
N° D’ARTICLE MI11772886
N° MFR89823033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bouche
    5-1/2 po

Détails

  • Capacité
    1.00 pintes (É.-U.)
  • Plage de capacité
    32 oz à 127.9 oz
  • Finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    4930
  • Type de bec
    Droit
  • Type
    Entonnoir

Aperçu

Description du fabricant
89823033 89823033 1 QUART HD GALV. AMUSANT