Motion
89910962
145 lb/po2 max., vanne de régulation de débit réglée à vis de sortie de compteur, joint torique Buna N, tube de 3/8 po à l’extérieur de Diam
N° D’ARTICLE MI11772929
N° MFR89910962
Prix51.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
145 lb/po2 max., vanne de régulation de débit réglée à vis de sortie de compteur, joint torique Buna N, tube de 3/8 po à l’extérieur de Diam
N° D’ARTICLE MI11772929
N° MFR89910962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160°F
  • Pression de service maximale
    145.00 psi
  • Type de fil
    Universelle
  • Type de vanne
    Contrôle du débit ajusté par vis de sortie du compteur

Aperçu

Description du fabricant
FENTE POUR VIS À VÉRIFICATION DE 89910962 89910962 3/8X3/8 PO