Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/4
- Diamètre extérieur du tube1/4 po
Détails
- Style de connexionTube au filetage universel
- Type de connexionTube au filetage universel
- MatérielLaiton plaqué nickel
- Température de travail maximale160˚ F
- Pression de service maximale250
- Température de travail minimale0˚ F
- Matériau du joint toriqueBuna
- Code PSC4720
- Type de filUniverselle
- TypeCoude pivotant pour hommes